寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-M-DNCF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【Pre-hole】15.1【Standard】DIN 376【TP】2【NOF】6
注文コード
67773880
品番
TF-M16X2-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【Pre-hole】15.1【Standard】DIN 376【TP】2【NOF】6
寸法(mm)
DRVS:9、TDZ:M16、THL:26
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
12