代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-M-DNBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67773898
品番
TP-M5X0.8-DNBM PB070
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
【Pre-hole】4.2【Standard】DIN 371【TP】0.8【NOF】3
寸法(mm)
DRVS:4.9、TDZ:M5、THL:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
25
寸法OAL(mm)
70
寸法DCONMS(mm)
6