代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67773907
品番
TS-M14X2-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 376【Pre-hole】12【NOF】3【TP】2
寸法(mm)
TDZ:M14、THL:20、DRVS:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
11