代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67773916
品番
TS-M2X0.4-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】1.6【NOF】3【TP】0.4
寸法(mm)
TDZ:M2、THL:6、DRVS:2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
10
寸法OAL(mm)
45
寸法DCONMS(mm)
2.8