代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-M-DNBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67773941
品番
TP-M3X0.5-DNBM PB070
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】2.5【NOF】3【TP】0.5
寸法(mm)
DRVS:2.7、TDZ:M3、THL:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
18
寸法OAL(mm)
56
寸法DCONMS(mm)
3.5