代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ S-MF-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67773959
品番
TS-MF12X1-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
【Standard】11【Pre-hole】7【NOF】9【TP】1
寸法(mm)
DRVS:4、TDZ:MF12、THL:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
18