代表画像

TS-MF8X1-DNCM PB070 タップ S-MF-DNCM タンガロイ 67773977 TS-MF8X1-DNCM PB070 タップ S-MF-DNCM タンガロイ 67773977

タップ S-MF-DNCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67773977 品番 TS-MF8X1-DNCM PB070
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様【Standard】7【Pre-hole】4.9【NOF】6【TP】1 寸法(mm)DRVS:3、TDZ:MF8、THL:15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)90 寸法DCONMS(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする