寸法図

TF-M14X2-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 67773986 TF-M14X2-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 67773986

タップ TF-M-DNCF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【Standard】DIN 376【Pre-hole】13.1【NOF】6【TP】2 注文コード67773986 品番TF-M14X2-DNCF PB070
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【Standard】DIN 376【Pre-hole】13.1【NOF】6【TP】2 寸法(mm)DRVS:9、TDZ:M14、THL:24 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)110 寸法DCONMS(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする