代表画像

TP-M14X2-DNBM PB070 タップ TP-M-DNBM タンガロイ 67773995 TP-M14X2-DNBM PB070 タップ TP-M-DNBM タンガロイ 67773995

タップ TP-M-DNBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67773995 品番 TP-M14X2-DNBM PB070
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様【Standard】DIN 376【Pre-hole】12【NOF】4【TP】2 寸法(mm)DRVS:9、TDZ:M14、THL:24 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)110 寸法DCONMS(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする