代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ S-MF-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774020
品番
TS-MF4X0.5-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
【Standard】3.5【Pre-hole】2.1【NOF】2.8【TP】0.5
寸法(mm)
DRVS:3、TDZ:MF4、THL:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
63
寸法DCONMS(mm)
10