代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-MF-DNBM
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774029
品番
TP-MF5X0.5-DNBM PB070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 374【Pre-hole】4.5【NOF】3【TP】0.5
寸法(mm)
DRVS:2.7、TDZ:MF5、THL:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
70
寸法DCONMS(mm)
3.5