代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DCCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774038
品番
TS-M16X2-DCCM PB070
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 376【Pre-hole】14【NOF】4【TP】2
寸法(mm)
DRVS:9、TDZ:M16、THL:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
12
CSP
TRUE