代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-M-DNBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774047
品番
TP-M2.5X0.45-DNBM PB070
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】2.05【NOF】2【TP】0.45
寸法(mm)
DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
2.8