代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-MF-DNBM
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774056
品番
TP-MF4X0.5-DNBM PB070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 374【Pre-hole】3.5【NOF】3【TP】0.5
寸法(mm)
DRVS:2.1、TDZ:MF4、THL:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
63
寸法DCONMS(mm)
2.8