代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-MF-DNBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774065
品番
TP-MF12X1-DNBM PB070
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 374【Pre-hole】11【NOF】4【TP】1
寸法(mm)
DRVS:7、TDZ:MF12、THL:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
9