代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ S-MF-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774081
品番
TS-MF6X0.75-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
【Standard】5.2【Pre-hole】3.4【NOF】4.5【TP】0.75
寸法(mm)
DRVS:3、TDZ:MF6、THL:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
80
寸法DCONMS(mm)
12