代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DCCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774090
品番
TS-M12X1.75-DCCM PB070
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 376【Pre-hole】10.2【NOF】3【TP】1.75
寸法(mm)
DRVS:7、TDZ:M12、THL:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
9
CSP
TRUE