代表画像

TS-M8X1.25-DCCM PB070 タップ TS-M-DCCM タンガロイ 67774117 TS-M8X1.25-DCCM PB070 タップ TS-M-DCCM タンガロイ 67774117

タップ TS-M-DCCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67774117 品番 TS-M8X1.25-DCCM PB070
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】6.8【NOF】3【TP】1.25 寸法(mm)DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)35 寸法OAL(mm)90 寸法DCONMS(mm)8 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする