代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DCCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774126
品番
TS-M6X1-DCCM PB070
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】5【NOF】3【TP】1
寸法(mm)
DRVS:4.9、TDZ:M6、THL:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
30
寸法OAL(mm)
80
寸法DCONMS(mm)
6
CSP
TRUE