代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-M-DNBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774196
品番
TP-M3.5X0.6-DNBM PB070
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】2.9【NOF】3【TP】0.6
寸法(mm)
DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
20
寸法OAL(mm)
56
寸法DCONMS(mm)
4