寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-M-DCBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774230
品番
TP-M8X1.25-DCBM PB070
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】6.8【NOF】3【TP】1.25
寸法(mm)
DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
35
寸法OAL(mm)
90
寸法DCONMS(mm)
8
CSP
TRUE