寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774257
品番
TS-M12X1.75-DNCY PB060
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 376【Pre-hole】10.2【NOF】4【TP】1.75
寸法(mm)
DRVS:7、TDZ:M12、THL:22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
9