代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ S-MF-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774266
品番
TS-MF5X0.5-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
【Standard】4.5【Pre-hole】2.7【NOF】3.5【TP】0.5
寸法(mm)
DRVS:3、TDZ:MF5、THL:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
70
寸法DCONMS(mm)
12