寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-M-DNCF/DNEF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【Standard】DIN 376【Pre-hole】11.25【NOF】6【TP】1.75
注文コード
67774275
品番
TF-M12X1.75-DNEF PB060
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【Standard】DIN 376【Pre-hole】11.25【NOF】6【TP】1.75
寸法(mm)
DRVS:7、TDZ:M12、THL:22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
9