寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-MF-DNCF(PB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【Standard】DIN 374【Pre-hole】11.6【NOF】6【TP】1.5
注文コード
67774318
品番
TF-MF12X1-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【Standard】DIN 374【Pre-hole】11.6【NOF】6【TP】1.5
寸法(mm)
DRVS:7、TDZ:MF12、THL:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
9