寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774397
品番
TS-M4X0.7-DNCY PB060
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】3.3【NOF】3【TP】0.7
寸法(mm)
DRVS:3.4、TDZ:M4、THL:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
21
寸法OAL(mm)
63
寸法DCONMS(mm)
4.5