寸法図

TF-M10X1.5-DNEF PB060 タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイ 67774458 TF-M10X1.5-DNEF PB060 タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイ 67774458

タップ TF-M-DNCF/DNEF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】8.45【NOF】5【TP】1.5 注文コード67774458 品番TF-M10X1.5-DNEF PB060
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】8.45【NOF】5【TP】1.5 寸法(mm)DRVS:8、TDZ:M10、THL:20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)39 寸法OAL(mm)100 寸法DCONMS(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする