寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-M-DNCF/DNEF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】3.7【NOF】3【TP】0.7
注文コード
67774476
品番
TF-M4X0.7-DNEF PB060
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】3.7【NOF】3【TP】0.7
寸法(mm)
DRVS:3.4、TDZ:M4、THL:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
21
寸法OAL(mm)
63
寸法DCONMS(mm)
4.5