寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-M-DNCF/DNEF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】4.65【NOF】5【TP】0.8
注文コード
67774501
品番
TF-M5X0.8-DNEF PB060
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】4.65【NOF】5【TP】0.8
寸法(mm)
DRVS:4.9、TDZ:M5、THL:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
25
寸法OAL(mm)
70
寸法DCONMS(mm)
6