曜日別特売
CAFR-3T12-140200-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774650

代表画像

CAFR-3T12-140200-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774650
CAFR-3T12-140200-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774650

アダプタ CAFR/L-MD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67774650品番CAFR-3T12-140200-MD
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様【DAXX】200【HAND】R【SSC】3寸法H(mm)33寸法B(mm)10.2最小加工径(Φmm)140寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法WF(mm)7.5寸法CDX(mm)12MIIDDTF3-040-RCSPFALSE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする