代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【HAND】R
注文コード
67774790
品番
CHFVR3232-CHP
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【HAND】R
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
150
CSP
TRUE