SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321

SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321
SET-14A53R-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67776321

防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード67776321品番SET-14A53R-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
付属品
<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)
<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
電源
<防犯カメラ>5V 1A
<レコーダー>12V 3A
機能
<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇
<レコーダー>【バックアップ】USB
解像度
<防犯カメラ>2880×1620
<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
ネットワークタイプ
<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
対応アプリケーション
<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]
<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
音声
<防犯カメラ>録音・双方向会話可能
<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123消費電力(W)【レコーダー】0.9本体質量(g)約186レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素モニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
注意
※防犯カメラNXA53R(4台:注文コード64711617)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711687)のセット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする