付属品
<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1
<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)
<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296
<レコーダー>約640
電源
<防犯カメラ>5V 1A
<レコーダー>12V 3A
機能
<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED
<レコーダー>【バックアップ】USB
解像度
<防犯カメラ>2880×1620
<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
ネットワークタイプ
<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
対応アプリケーション
<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]
<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
音声
<防犯カメラ>録音・双方向会話可能
<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147
消費電力(W)【レコーダー】0.9
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
再生速度【レコーダー】最大8倍速
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°〜 +60°、 40% 〜 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10〜 +60
バッテリー容量(mAh)12000
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.2
画素数400万画素
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/3”CMOS センサー