FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー/脚絆
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
幅広足カバーオープンスパッツ タック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
67802693
品番
#97041
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裾ゴムがないので長靴の上からでもOK。泥よけ、雪よけなどに使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル100%
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
150/足
機能
防汚
全長(cm)
55
裾廻り(cm)
56