FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー/脚絆
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
T/C足カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
67802867
品番
#97045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
農作業や園芸作業時などの汚れ防止にご使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル、綿
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
55/足
機能
防汚
全長(cm)
40.5