UDS-110EN アルミ製床下昇降ステップ S・DC 67880113 UDS-110EN アルミ製床下昇降ステップ S・DC 67880113 UDS-110EN アルミ製床下昇降ステップ S・DC 67880113 UDS-110EN アルミ製床下昇降ステップ S・DC 67880113 UDS-110EN アルミ製床下昇降ステップ S・DC 67880113

アルミ製床下昇降ステップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様踏板数:4、メーカー推奨床下開口ハッチ:NFH-80GA、RTH-165G 注文コード67880113 品番UDS-110EN
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現地で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを通しています。 また、ハシゴ受け金具に対し横ズレが起きにくいため安全です。
組合せ例RTH-165G(別売り)の場合は、ステップ角度(70°)と天板開閉角度(約70°)がほぼ同じため、平行に昇降でき安全です。
本製品は床下用のみでなく室内でもご使用頂けます。
ハシゴ受け金具は、1セット同梱されています。

材質アルミ材 ホワイト 角度(°)立て掛け:70° 寸法A(mm)畳下地板〜地下FL垂直高さ:1113〜1363 寸法B(mm)壁〜設置スペース:484〜575 許容荷重(N)1176 質量(kg)5.5 仕様踏板数:4、メーカー推奨床下開口ハッチ:NFH-80GA、RTH-165G
注意
※一般家庭の屋内専用です。屋外、屋側には設置できません。
※店舗など使用頻度の激しい所ではご使用できません。
※調整脚は木製のため地下床面に水気がある場合は設置できません。
※木製調整脚の切断は、コルク面が地下床面と接地するようにし、取り付けは必ず先き穴をあけネジどめして下さい。
※ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定して下さい。ハッチ本体(RTH-165G)への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
※手すりは有りません。
※製品の仕様と異なる改造は行わないで下さい。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする