BERU
BERUの プラグ
BERUの ノーマルプラグ
輸入車用スパーグプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
六角対辺(mm)
16
ねじ径(mm)
14
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注文コード
67880314
品番
Z227
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
六角対辺・ねじ径・適合メーカー
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツBERU(ベルー)社製のスパークプラグです。
ベルーのウルトラスパーグプラグ(イリジウム、白金及び銅)、OEMとして良く使用されています。
主な適合純正品番
A 004 159 36 03・A 004 159 30 03 26・A 004 159 30 03
寸法(mm)
(電極隙間)0.8
六角対辺(mm)
16
ねじ径(mm)
14
取付ねじ
M14×1.25
適合車種
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 (245.233)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※輸入車の部品を検索する為には「シリアルNO,17桁」(車体番号)、「初年度登録」、「エンジン型式」、「右/左ハンドル」をお知らせ願います。