排気用フィルター クラフトパッド

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード67884679 品番650718 0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。

材質12層防炎クラフト紙 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26 捕集効率(%)約90 用途排気一般用 塗料適応性(大) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67884663
2024-08-22
用途:
塗装排気用

クラフトがペタンコになっていてフィルターとしては抵抗が大きいのでは無いか。
改良して欲しい。このままでは次回は買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする