充電式空気入れ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品米式チャック(本機取付)、英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ 注文コード67885494 品番MP180DZ
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

長時間使用が可能な18V仕様登場。

1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 付属品米式チャック(本機取付)、英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
関連資料:(2.8MB)
注意
※バッテリ別売 充電器別売 ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
車両タイヤの空気充填

車両タイヤの空気充填に使用
使い勝手が良く重宝してます。

対象商品:
67885494
2024-08-06
用途:
自転車、ミニバイクの空気入れ
その他業種

作業が短時間で完了できる。空気圧の管理が手軽になった。

対象商品:
67885494
2024-02-20
用途:
大型バイクのタイヤ交換ビード上げ
運輸・通信業

NANKANG SPORTIAC フロント120/70R17 リア180/55R17の交換に使用 ビードクリームをしっかり塗れば150PSIぐらいで気持ちよくポンポンと上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
67885494
2024-01-19
用途:
営業車の空気入れで使用しました。

形・大きさ共満足です。液晶の画面がもう少し大きいと良かったと思います。
また
動作中の音が大きいのが気になりました。でもほぼ満足です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
67885494
2024-01-17
用途:
自動車タイヤの空気充填
ユニクローバー株式会社 様

中国製のエアポンプを使用していたが、バッテリーの劣化で4本のタイヤに充填し切れなくなった為に購入。充填時間は少々かかるが、音も静か目で安心して充填できる。設定圧力に達すると自動停止する機能も良い。18V 3Aのバッテリーを使用しているが、それ程重くなく自動車に積み放しでも邪魔にならない。

対象商品:
67885494
2023-12-29
用途:
自転車、自動車の空気入れ
Good Day コーノ 様 (建設業・工事業)

どうかなあと思って購入。これは良い!大変良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
67885494
2023-01-27
用途:
空気の充填
サービス業

車、バイク、農機具、自転車と空気の充填、用途は色々ありバッテリーなので場所に困らず助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
67885494
2022-11-08
用途:
ロードバイク・クルマの空気入れ
建設業・工事業

ロードバイクの空気入れ楽です。
クルマには多少時間掛かります、そして音が結構大きい。マキタのバッテリーで使えるのはとても便利です。バッテリー・充電器をすでに持っている人にはとてもオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする