マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67888793
品番
FMCC32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12〜24
出力電流(A)
MAX 1.5/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×70×30
RoHS指令(10物質対応)
対応