付属品
【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
電源
【防犯カメラ】12V 1A
【レコーダー】12V 3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【防犯カメラ】83×132×115(突起部含まず)
【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
解像度
HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz
【防犯カメラ】2880 × 1620
【レコーダー】800万
動作温度、湿度範囲
【防犯カメラ】-10〜+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)
【レコーダー】-10〜+60℃ / 40〜60%
ネットワークタイプ
【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応
【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
対応アプリケーション
【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)
【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
音声
【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能
【レコーダー】サポート
質量(g)【レコーダー】約271
本体質量(g)【防犯カメラ】約319
消費電力【レコーダー】0.7W
レンズ【防犯カメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
F値【防犯カメラ】F=2.0
画素数【防犯カメラ】500万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
画角【防犯カメラ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.8" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD