締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 67918965 品番 POB-6
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。

バンド幅(mm)10 適合径(Φmm)Φ65〜Φ160 バンド長(mm)600 仕様締付金具付き 入数(個)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10381917
2022-02-23
用途:
照明器具の取り付け
ジョイフルニシダ 様 (卸売・小売業)

使いやすくていい商品でした。
次回も使いたいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10381917
2021-02-04
用途:
照明ポールへのプレート取付
太平洋総合コンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

ほとんどのポールへの取付が可能で、容易に締め付けができます

1人が参考にしています
対象商品:
10381926
2019-07-11
用途:
ポールへのボックス固定

全く問題ありません、あえて言えば5cm毎に何か印があると事前にカットしておく時に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10381917
2018-11-20
用途:
水銀灯をポールに取り付けるのに使用しました。

軽くて丈夫で安くて満足しました。簡単に絞めることが出来、サイズ違いも検討中。

1人が参考にしています
対象商品:
10381935
2018-08-03
用途:
屋外の機器固定
有限会社大分オービス 様 (建設業・工事業)

いつもお世話になりありがとうございます。小物の工事材料を必要な分だけ少量発注していますがいつも思った以上に早めの対応で入荷していますのでこちらの段取を組むのに大変助かっています今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
10381917
2018-10-03
用途:
今回はポールに物干し
ハタナカ工芸社 様 (建設業・工事業)

ポールに物干しがほしいと言われたので、ステンカンヌキを縛り付けて物干し受けで使いました。

対象商品:
10381935
2018-02-27
用途:
電柱に看板を取付ける固定金具
有限会社ハラダ看板 様

バンドの長さが多種あり必要長さに合わせて注文出来無駄なく
施工出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10381926
2017-03-22
用途:
結束

ホームセンターにも小売りされているものがありますが、やはり大量買いでこちらを買った方がトータルコストはかなり抑えられる。
未来工業製ということで物もしっかりしている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする