「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67923235 品番NCT-022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。
凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。
ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。

用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ 材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン 幅(mm)160、最大計測:255 高さ(mm)380 タイプ 奥行(mm)25 深さ(mm)ゲージ針:60
注意
※ゲージ針に無理な力を加えないでください。破損する恐れがあります。
※ 本来の用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする