- レノアハピネスアロマジュエル P&G 67925138

- レノアハピネスアロマジュエル P&G 67925138 - レノアハピネスアロマジュエル P&G 67925138 - レノアハピネスアロマジュエル P&G 67925138

レノアハピネスアロマジュエル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(520mL) 注文コード67925138 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

衣類の香りづけ専用製品「レノアハピネス アロマジュエル」が香りを大幅にリニューアルして新登場!
パフュームオイルを37%増量!さらに、ビーズの粒内に、より多くの空気を入れることを可能にした独自技術「エアレーションテクノロジー」により、
ビーズの粒をより水に溶けやすく、香りの成分を衣服の奥まで浸透させることが出来ます!
洗濯機を開けた瞬間のイイ香りが、12週間以上長続き!(保管状態で)

商品タイプ本体 香りダイアモンドフローラルの香り シリーズレノア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69341432
2019-07-18
用途:
老人福祉施設の入居者用
サービス業

高齢者の衣類の洗濯で、強い臭いの対策として使用。エメラルドブリーズの香りが最適です。

対象商品:
67925138
2018-12-14
用途:
運動後のスポーツウエアの洗濯
東方ハーモニー株式会社 様

運動後のスポーツウエアは汗臭く、本製品を使うとすっきり、良い香りを漂うので、快適です。愛用しつづけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする