MGPM12-35-XC92 MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ SMC 67929086

MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)35 チューブ内径(Φmm)12 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC92) 耐粉体シリンダ、片側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67929086 品番MGPM12-35-XC92
参考基準価格(税別)¥20,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など284種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC92) 耐粉体シリンダ、片側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)35 チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする