曜日別特売
NTL-W22MO ナチュかるフライパン炒め鍋22cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 67930865

 

NTL-W22MO ナチュかるフライパン炒め鍋22cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 67930865
NTL-W22MO ナチュかるフライパン炒め鍋22cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 67930865

ナチュかるフライパン炒め鍋22cm IHガス火両用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード67930865品番NTL-W22MO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量で使いやすく扱いやすい炒め鍋です。軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドルは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。

グレイッシュモカ直径(Φcm)22対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2.2深さ(cm)調理面:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする