GB40 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO 67932929 GB40 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO 67932929 GB40 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO 67932929

ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67932929 品番GB40
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

NOCOのジャンプスターター、GB40です。
6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。
特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。
100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。
シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。
7つのライトモードを備えたLEDライト付です。

セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書 寸法(mm)196×80×43 質量(kg)1.08 対応エンジンサイズ:ガソリン車〜6.0L/ディーゼル車〜3.0L バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態) 動作温度(℃)-20〜+50 バッテリー容量(mAh)内蔵:2150 使用可能回数満充電時:20回 ピーク電流(A)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
不動車の移動
建設業・工事業

パワーも十分でバッチリ始動できました。
これから寒くなるのでもっと活躍すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする