INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 窓まわり
INAX(LIXIL)の ブラインド・カーテン
INAX(LIXIL)の カーテン
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1960
寸法(mm)
1300×1960
色
ホワイト
注文コード
67938285
品番
UT-1320B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1960
付属品
マグネット固定棒×2本、カーテンフック(7個)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
Do CARE Unit用
材質
ポリエステル(防炎加工)
寸法(mm)
1300×1960
色
ホワイト