※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5 ton 強力型シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67938617 品番EA638NA-8【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8302,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA638NA-8 材質スチール 寸法L(mm)71 ねじ径M27 使用荷重(t)6.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)36 寸法D1(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする