新コスモス電機
新コスモス電機の 空調/換気関連部品
新コスモス電機の 換気扇部材
新コスモス電機の 換気扇スイッチ
換気扇コントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67938827
品番
ARU-03C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥52,980
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
空気の汚れや二酸化炭素濃度を検知し、換気扇のON/OFFをコントロールします。外気導入量を削減し、冷暖房の省エネを実現します。
二酸化炭素濃度を検知して換気を行うので、感染症対策としても活用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
70×120×65
質量(g)
約230
切替方式
感度切り替えスイッチ 低・標準・高(3段階切り替え)
電源
単相100V±10% 50/60Hz
検知原理
空気汚れ/熱線型半導体式 CO2/NDIR(非分散型赤外線)式
検知対象ガス
CO2
接点定格
100V 1.5A max/100mV 100μA min
注意
※取り付けには電気工事士の資格を持った人による工事が必要となります。